Škarje za pločevino 260 mm

Št. art.: 767600 260
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 260 mm
Dolžina rezil 32 mm
Vrsta uporabe levorezno
Vrsta izdelka Škarje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 767600 260
EAN/GTIN 4010220019467
Številka proizvajalca D27BL

Opis

Izvedba:

Podobno kot škarje za pločevino Ideal. Glava škarij iz plemenitega jekla (HRC 60), ročaja iz jeklene pločevine, nikljana. Dvokomponentna prevleka ročajev z zaščitnimi, dobro oprijemljivimi mehkimi vložki.
Zmogljivost rezanja: pločevina do 1,8 mm; V2A-pločevina do 1,2 mm.

Uporaba:

Za neprekinjene ravne reze.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli