Obratna vrtavka 1/4″ SE 9 x 12

Št. art.: 7672710
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7672710
EAN/GTIN 4002805741207
Številka proizvajalca 7672710
L-število L60160 274

Opis

Opis:

Za reševanje težavnih težav pri montaži, enostavna zamenjava
Kovano
Hrom-vanadijevo jeklo
Matno kromirano
S blokado zatiča
Podrobno nazobčanje
Kot vračanja 5°
Max. Največja trajna nosilnost priključnega kvadra v skladu z DIN EN ISO 6789:2003 ali največja obremenitev nosilca

Lastnosti:

  • Pogonska vtičnica, pravokotna: 9 x 12 mm
  • kvadratni pogon [metrični]: 6,3 mm
  • Kvadrat pogona [palec]: 1/4″
  • Trajna nosilnost: 1/4″ = 30 Nm
  • Skupna širina [mm]: 25 mm
  • Širina glave 2 [mm]: 25 mm
  • Višina glave 2 [mm]: 16,6 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo
  • Kotiček povratnega pomika: 5 °
  • Velikost šiva [metrična]: 17,5 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico