Ključ za navor DREMOMETER DRL 3/4″ 155-760 Nm

Št. art.: 7670500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7670500
EAN/GTIN 4002805868010
Številka proizvajalca 7670500
L-število L60160 892

Opis

Opis:

Uporaba:
Kontrolirano zategovanje vijakov v območju od 155 do 760 N-m / 115 do 560 lbf-ft
Pouporaba na skoraj vseh področjih industrijske proizvodnje
Dizajn:
Klasificirano v skladu z DIN EN ISO 6789-2:2017, tip II, razred A, vključno z sledljivo potrdilo o preskusu, umerjeno na največje dovoljeno odstopanje +/- 3 % in tako natančnejše od standardno zahtevanih +/- 4 %
3/4″ kvadratni pogon z blokado sornika DIN 3120 - B 20, ISO 1174
Automatsko sproščanje kratkega hoda z otipnim in zvočnim signalom
Dvojna skala z razdelitvijo 10 N-m in 10 lbf-ft
Tehnična prednost/lastnost:
Lahka, a robustna (saj je ohišje izdelano iz enega kosa aluminija) in neobčutljiva, zelo prijazna do delavnice
Ni premikov vrednosti in vpliva na natančnost zaradi dvoročnega delovanja ali delovanja zunaj ročaja (kot pri običajnih momentnih ključih).
Tudi kvadratni pogon in vrtilna točka sta na eni osi, kar zagotavlja visoko varnost uporabe, lahko se podaljšata, da se zmanjša delovna obremenitev uporabnika
Izredno majhna obraba zaradi manjše sile vzvodnega mehanizma
Kovana veriga vzvoda iz lastnega kakovostnega kovaškega podjetja
Najvišja natančnost tudi pri intenzivni neprekinjeni uporabi
Dolga življenjska doba in dolga življenjska doba
Priročno upravljanje - hitro in varno zategovanje na navor
Priročna nastavitev zaradi privlačnega, zapiralnega nastavljalnega gumba na ročaju, Enostavna uporaba - hitro in varno zategovanje z navorom
Priročna nastavitev s pomočjo privlačnega nastavitvenega gumba na koncu ročaja
Enojni in dvojni kvadratni pogon za nadzorovano desno ali zategovanje na levi strani

Lastnosti:

  • Razdalja ohišja - kvadratno središče: 22,5 mm
  • Vrsta pogona/spremembe: Dvojni kvadratni togi
  • kvadratni pogon [metrični]: 20 mm
  • Kvadrat pogona [palec]: 3/4″
  • Smer zategovanja: Levo in desno
  • Shranjevanje: Plastična škatla
  • Sprostitveni mehanizem: sprostitev kratkega hoda
  • Razpon navora (min./max.) [lbf ft]: 115 lbf ft - 560 lbf ft
  • Razpon navora (min./max.) [Nm]: 155 Nm - 760 Nm
  • Vrsta momentnega ključa: DRL
  • Območje uporabe:
    • Sestavljanje
    • Serijska sestava
    • Izdelava
    • Vzdrževanje in popravila
  • Skupna širina [mm]: 45 mm
  • Skupna višina [mm]: 85 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 812 mm
  • Kalibracijska dolžina [mm]: 1290,5 mm
  • Širina glave 1 [mm]: 45,0 mm
  • Višina glave 1 [mm]: 35 mm
  • Dolžina cevi 1: 762 mm
  • Material: Zlitina aluminija
  • Natančnost: +/- 3 %
  • Potrdilo o preskusu: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Varovalka Izhodni kvadrat: Zaklepanje čepov
  • Delitev lestvice [lbf ft]: 10 lbf ft
  • Razdelitev na lestvici [Nm]: 5 Nm
  • Vrsta lestvice: Dvojni
  • 1000 V izoliran: brez
  • Fiksna nastavitev: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez
  • Ciljne skupine:
    • Avtomobilska industrija
    • Industrijska industrija
    • Gradbeništvo in trgovina
    • Vojaška industrija
    • Energetika
    • Stroji
    • Delavnica
    • Komunalne storitve
    • Službe
    • Kmetijstvo
    • Nafta in plin

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico