Oblikovalne škarje za pločevino z dvokomponentnimi ročaji 240 mm

Št. art.: 767030 240
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 240 mm
Dolžina rezil 40 mm
Vrsta uporabe ravnorezno
Vrsta izdelka Škarje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 767030 240
EAN/GTIN 4010220001509
Številka proizvajalca D16S

Opis

Izvedba:

Mikro nazobljena rezila. Glava škarij iz plemenitega jekla (HRC 58 − 60), ročaja iz jeklene pločevine, nikljana. Dvokomponentna prevleka ročajev z zaščitnimi, dobro oprijemljivimi mehkimi vložki.
Zmogljivost rezanja: pločevina do 1,8 mm; V2A-pločevina do 1,2 mm.

Uporaba:

Za neprekinjene ravne in vzorčne reze.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico