Varnostni škornji z vezalkami LAURENZO Rubber XW Mid ESD S3, velikost 43

Št. art.: 766961-43
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Stahl
  • Varnost proti prerezanju: Metallfreier Durchtrittschutz
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
Serija LAURENZO
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Stahl
Varnost proti prerezanju Metallfreier Durchtrittschutz
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 43
Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 766961-43
EAN/GTIN 4030839206997
Številka proizvajalca 766961-43

Opis

Opis:

  • Goveje usnje
  • Tkaninska podloga za naravno zračenje
  • Polno oblazinjen mehurjev jezik
  • Podplat ESD PRO črne barve po celotni dolžini
  • Nekovinski, na prodiranje odporen vmesni podplat
  • Rubber/PU podplat SAFETY-GRIP
  • PU zaščita prstov
  • Jeklena kapica
  • EN ISO 20345 S3 SRC, oblika B
  • Široka različica

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico