Karbidni rezkarji 52TRE 3x6-3x38 mm MX PREMIUM jeklo/neželezno jeklo/litina

Št. art.: 766939
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Roto rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 766939
EAN/GTIN 9003177669392
Številka proizvajalca 766939
L-število L50140 2498

Opis

Opis:

VRHUNSKI karbidni rezkarji za premi brusilnik so izdelani na najsodobnejših CNC brusilnih strojih. To ustvarja močno natančno orodje v različnih oblikah, ki zagotavlja vse predpogoje za optimalne rezultate. Agresivna oblika rezkarja je še posebej dolgotrajna in zagotavlja največjo odstranitev pri delu na težko dostopnih območjih. Zahvaljujoč posebej razviti geometriji rezalnih robov lahko to orodje vedno ohranja nizko proizvodnjo toplote, da zaščiti obdelovanec in rezkar. To zagotavlja najboljšo življenjsko dobo in najdaljšo življenjsko dobo na vseh barvnih kovinah.

Lastnosti:

  • Oblika: OBLIKA KAPLJANJA KARBIDNIH REZKARJEV 52 TRE
  • Ustreznost materiala: Lito železo, jeklo, nerjavno jeklo
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: MX
  • dimenzija (D x D – s x L): 3 x 6–3 x 38 mm
  • Premer: 3 mm
  • Debelina: 6 mm
  • Orodje za: Premi brusilnik

Prednosti:

  • Najdaljši življenjska doba zahvaljujoč posebej zasnovani geometriji rezanja
  • Agresivna oblika rezkarja je še posebej dolgotrajna in zagotavlja največjo odstranitev na skoraj vseh materialih
  • Zmanjšana proizvodnja toplote ščiti rezkar in obdelovanec

Uporaba:

  • Za zahtevna dela na litem železu, jeklu in nerjavnem jeklu
  • Za univerzalno brušenje na težko dostopnih mestih z ročnimi, pnevmatskimi ali električnimi stroji ter industrijskimi roboti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico