{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | RENZO | |
Razred zaščite | S3 | |
Material zaščitne kapice | Jeklo | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
Evropska velikost čevlja | 42 | |
Vrsta izdelka | Zaščitni visoki delovni čevlji |
Številka izdelka |
765841-42
Kopiraj |
|
EAN/GTIN |
4030839212806
Kopiraj |
|
Številka proizvajalca |
765841-42
Kopiraj |
|
L-število |
L00790 140
Kopiraj |
|
Proizvajalec | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com |