Varnostni zimski škornji JOSCHI ESD S3 CI, velikost 40

Št. art.: 76521-40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Aluminium
  • Varnost proti prerezanju: Metallfreier Durchtrittschutz
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
    Serija JOSCHI
    Razred zaščite S3
    Material zaščitne kapice Aluminium
    Varnost proti prerezanju Metallfreier Durchtrittschutz
    elektrostatična lastnost EGB/ESD
    Evropska velikost čevlja 40
    Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 76521-40
    EAN/GTIN 4030839268483
    Številka proizvajalca 76521-40

    Opis

    Opis:

    • Goveje usnje
    • Tople podloge
    • Polno oblazinjen jezik z mehom
    • Podplat s toplim vložkom ESD iz flisa po celotni dolžini
    • Nekovinski vmesni podplat, odporen na prodiranje
    • PU/PU podplat SAFEGUARD
    • PU zaščita prstov
    • Aluminijasta kapica
    • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, oblika C
    • Izredno široka različica
    • Kombinacija vezalk in zadrge.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico