Opis:
Uporaba:
Kontrolirano zategovanje in preverjanje vrednosti zategovanja
Pouporaba na vseh področjih industrijske proizvodnje
Pokrita so delovna območja od 0,8 do 2000 N-m
Dizajn:
Indikativni momentni ključ s številčnico in vlečnim kazalcem
1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″ ali 1″ dvojni kvadratni pogon s kroglično zaporo za kontrolirano desno in levo zategovanje
Modeli št. 8301-04 do št. 8304-80: z vgrajeno funkcijo zaskočnice
za nadzorovano zategovanje vijakov in merjenje navora
Točnost indikacije: +/- 4 % tolerance prikazane vrednosti
Konstrukcija po DIN EN ISO 6789, sledljiva po nacionalnih standardih
Z dvojno skalo v N-m in lbf-in oz. lbf-ft na dvojno obarvanih, lahko berljivih številčnicah
Vgrajena zaščita pred preobremenitvijo - mehanska zaustavitev do največ 25 % preobremenitve max. vrednost
Opredje iz lahke, robustne posebne aluminijaste konstrukcije - pobarvano srebrno-sivo
Črni, nedrseči gumijasti ročaji
Modeli št. 8301-04 do št. 8301-40: skladni z EPA (elektrostatično zaščiteno območje), za uporabo v elektrostatično občutljivih aplikacijah
Modeli št. 8303-40 do št. 8305-20 imajo standardno avdio-vizualni signal
Razpon dobave:
Gibalni ključ tipa 83
Baterija (modeli št. 8303-40 do št. 8305-20)
Potrdilo o preskusu po DIN EN ISO 6789
Dobava v robustni črni plastični škatli (št. 8301-04 do 8302-20), sicer v trdni kartonski škatli (št. 8303-40 do 8305-20).
Lastnosti:
- Vrsta pogona/spremembe: Dvojni kvadratni
- kvadratni pogon [metrični]: 10 mm
- Kvadrat pogona [palec]: 3/8″
- Smer zategovanja: Levo in desno
- Navor (min.) [lbf in]: 72 lbf in
- Navor (max.) [lbf in]: 360 lbf in
- Razpon navora (min./max.) [Nm]: 8 Nm - 40 Nm
- Območje uporabe:
- Proizvodnja
- Kakovostni nadzor
- Vzdrževanje
- Različica EPA/ESD: x
- Skupna višina [mm]: 69 mm
- Skupna dolžina [mm]: 244 mm
- Material: Aluminijasto ohišje, cevasto jekleno držalo
- Natančnost merjenja Navor: +/- 4 % odstopanje od prikazane vrednosti
- Natančnost: +/- 4 %
- Potrdilo o preskusu: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Stopnjevanje skale [lbf in]: 10 lbf in
- Razdelitev na lestvici [Nm]: 1 Nm
- Vrsta lestvice: Dvojni
- 1000 V izoliran: brez
- Programska oprema za vrednotenje: brez
- Fiksna nastavitev: brez
- Grafični prikaz: brez
- Delitev lestvice: da
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez
- Ciljne skupine:
- Avtomobilska industrija
- Elektronika
- Industrija
- Konstrukcijska in gospodarska vozila
- Vojaška industrija
- Mehanična tehnika
- Službe