Momentni ključ z vlečnim kazalcem Typ 83 5-25 Nm

Št. art.: 7651550
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 3/8
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
Maksimalni vrtilni moment 25 Nm
Pogonski 4-kotnik 3/8 col
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7651550
EAN/GTIN 4002805830123
Številka proizvajalca 7651550
L-število L60160 549
Proizvajalec GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Uporaba:
Kontrolirano zategovanje in preverjanje vrednosti zategovanja
Pouporaba na vseh področjih industrijske proizvodnje
Pokrita so delovna območja od 0,8 do 2000 N-m
Dizajn:
Indikativni momentni ključ s številčnico in vlečnim kazalcem
1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″ ali 1″ dvojni kvadratni pogon s kroglično zaporo za kontrolirano desno in levo zategovanje
Modeli št. 8301-04 do št. 8304-80: z vgrajeno funkcijo zaskočnice
za nadzorovano zategovanje vijakov in merjenje navora
Točnost indikacije: +/- 4 % tolerance prikazane vrednosti
Konstrukcija po DIN EN ISO 6789, sledljiva po nacionalnih standardih
Z dvojno skalo v N-m in lbf-in oz. lbf-ft na dvojno obarvanih, lahko berljivih številčnicah
Vgrajena zaščita pred preobremenitvijo - mehanska zaustavitev do največ 25 % preobremenitve max. vrednost
Opredje iz lahke, robustne posebne aluminijaste konstrukcije - pobarvano srebrno-sivo
Črni, nedrseči gumijasti ročaji
Modeli št. 8301-04 do št. 8301-40: skladni z EPA (elektrostatično zaščiteno območje), za uporabo v elektrostatično občutljivih aplikacijah
Modeli št. 8303-40 do št. 8305-20 imajo standardno avdio-vizualni signal
Razpon dobave:
Gibalni ključ tipa 83
Baterija (modeli št. 8303-40 do št. 8305-20)
Potrdilo o preskusu po DIN EN ISO 6789
Dobava v robustni črni plastični škatli (št. 8301-04 do 8302-20), sicer v trdni kartonski škatli (št. 8303-40 do 8305-20).

Lastnosti:

  • Vrsta pogona/spremembe: Dvojni kvadratni
  • kvadratni pogon [metrični]: 10 mm
  • Kvadrat pogona [palec]: 3/8″
  • Smer zategovanja: Levo in desno
  • Navor (min.) [lbf in]: 44 lbf in
  • Navor (max.) [lbf in]: 220 lbf in
  • Razpon navora (min./max.) [Nm]: 5 Nm - 25 Nm
  • Območje uporabe:
    • Proizvodnja
    • Kakovostni nadzor
    • Vzdrževanje
  • Različica EPA/ESD: x
  • Skupna višina [mm]: 69 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 244 mm
  • Material: Aluminijasto ohišje, cevasto jekleno držalo
  • Natančnost merjenja Navor: +/- 4 % odstopanje od prikazane vrednosti
  • Natančnost: +/- 4 %
  • Potrdilo o preskusu: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Stopnjevanje skale [lbf in]: 10 lbf in
  • Razdelitev na lestvici [Nm]: 1 Nm
  • Vrsta lestvice: Dvojni
  • 1000 V izoliran: brez
  • Programska oprema za vrednotenje: brez
  • Fiksna nastavitev: brez
  • Grafični prikaz: brez
  • Delitev lestvice: da
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez
  • Ciljne skupine:
    • Avtomobilska industrija
    • Elektronika
    • Industrija
    • Konstrukcijska in gospodarska vozila
    • Vojaška industrija
    • Mehanična tehnika
    • Službe

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico