Škarje za pločevino, ideal z dvokomponentnimi ročaji male 230 mm

Št. art.: 764000 230
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 230 mm
Dolžina rezil 27 mm
Vrsta uporabe desnorezno
Vrsta izdelka Škarje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 764000 230
EAN/GTIN 4010220024720
Številka proizvajalca D08

Opis

Izvedba:

Glava škarij kovana v utopu; rezili induktivno kaljeni. Dvojni ročični prenos z vgrajeno odpiralno vzmetjo. Ročaja iz jeklene pločevine, nikljana. Dvokomponentna prevleka ročajev z zaščitnimi, dobro oprijemljivimi mehkimi vložki.
Glava škarij iz plemenitega jekla (HRC 60), rezili z ozobjem.
Zmogljivost rezanja: pločevina do 1,2 mm; V2A-pločevina do 1,0 mm.

Uporaba:

Za neprekinjene ravne in vzorčne reze.