Zlatarske škarje ravne, s škarjastimi ročaji 180 mm

Št. art.: 763260 180
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
946 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 180 mm
Dolžina rezil 35 mm
Vrsta izdelka Škarje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 763260 180
EAN/GTIN 4045197889799
Številka proizvajalca 763260 180

Opis

Izvedba:

Vitka oblika:
kovano v utopu iz specialnega jekla za škarje in specialno kaljeno. Glava svetla, ročaja lakirana.

Uporaba:

Priročne univerzalne škarje za rezanje tanke pločevine.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.