Opis:
TYROLIT vam ponuja široko paleto orodij, ki se ujemajo z različnimi brusilnimi stroji in zobnimi parcelami. Primerne so za suho in mokro brušenje za HSS, CV in vijačne žage. Izdelki so na voljo v različnih robnih profilih oblik 1, 1 F, 1 C v območju premera od 150 do 350 mm.
Lastnosti:
- Oblika: Naravnost
- Velikost zrnja: 60
- Vs/max: 35 m/s.
- Specifikacija: 5A 60 M5A V217 E5 89
- dimenzija (D x G x v): 200 x 10 x 32 mm
- Premer: 200 mm
- Debelina: 10 mm
- Izvrtina: 32 mm
- Ustreznost materiala: Jeklo, HSS
Prednosti:
- Visoko profilno zadrževanje
- Za mokro brušenje
- Prilagojeno zahtevam površine
Uporaba:
- Za suho in mokro brušenje HSS, CV in nazobčanih žag