Podaljšek za DREMOMETER E/EK/F

Št. art.: 7621720
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Cevni ročaji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7621720
    EAN/GTIN 4002805864920
    Številka proizvajalca 7621720
    L-število L60160 943

    Opis

    Opis:

    Uporaba:
    Nadomestne podaljševalne cevi za momentne ključe serije DREMOMETER E - F
    Za lažje doseganje visokih vrednosti navora s podaljšanjem ročice ročice
    Način izdelave:
    Brezhibna povezava z DREMOMETROM
    Idealen za podaljšanje ročice ročice
    Narejen iz kakovostnega pocinkanega jekla.

    Lastnosti:

    • Zasnova: Z vpenjalnim tulcem
    • Skupna širina [mm]: 45 mm
    • Skupna višina [mm]: 45 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 925 mm
    • Uporaba/aplikacija: DREMOMETER E/EK/F
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico