Prazna pločevinasta škatla za DREMOMETER E/EK

Št. art.: 7621560
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Številka izdelka 7621560
EAN/GTIN 4002805856499
Številka proizvajalca 7621560
L-število L60160 1476

Opis

Opis:

Uporaba:
- Standardna embalaža za momentni ključ DREMOMETER E/EK in dodatno opremo
- Robustna in stabilna, idealna za shranjevanje in prevoz
Dizajn:
- Z vgrajenimi kovinskimi palicami in gnezdi za dodatno opremo
- Kovinski tečaji, zatiči in ročaj za prenašanje
- Lakiranje: kladivo modre barve
- Dobava:
- Pločevinasta škatla, prazna
- Dobavljeno v trdni trdi kartonski škatli

Lastnosti:

  • Razsežnost (d x š x v): 100 mm x 270 mm x 945 mm
  • Skupna širina [mm]: 270 mm
  • Skupna višina [mm]: 100 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 945 mm
  • Vsebina (število kosov): 1 kos.
  • Nominalna širina [mm]: 270 mm
  • Nominalna višina [mm]: 100 mm
  • Nominalna dolžina [mm]: 945 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico