Varnostni škornji z vezalkami DELUXE GTX Mid ESD S3 CI, velikost 44

Št. art.: 762091-44
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Stahl
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
Serija DELUXE
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Stahl
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 44
Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 762091-44
EAN/GTIN 4030839231395
Številka proizvajalca 762091-44
L-število L00790 3066

Opis

Opis:

  • Voskasto goveje usnje v vintage slogu
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • Polno oblazinjen mehurjev jezik
  • Polni vložek ESD PRO črne barve
  • Mehki vložek ESD iz flisa
  • Medpodplat iz jekla
  • PU/PU podplat UP
  • PU zaščita prstov
  • Zaščita prstov iz jekla
  • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, oblika B

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico