Škarje za pločevino, ideal z rezili iz HSS jekla 280 mm

Št. art.: 762050 280
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 280 mm
Dolžina rezil 34 mm
Vrsta uporabe desnorezno
Vrsta izdelka Škarje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 762050 280
EAN/GTIN 4010220000373
Številka proizvajalca D416-280

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Glava škarij svetla, ročaja sta odprta in lakirana.
Z rezili iz HSS (HRC 65). Posebej dolga življenjska doba rezil (za vse vrste pločevine; V2A pločevino in trdo pločevino do 1,0 mm).

Uporaba:

Za neprekinjene ravne in vzorčne reze.