Škarje za pločevino, za luknje 275 mm

Št. art.: 761600 275
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 275 mm
Dolžina rezil 40 mm
Vrsta uporabe levorezno
Vrsta izdelka Škarje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 761600 275
EAN/GTIN 4010220020111
Številka proizvajalca D208-275L

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Glava škarij svetla, zavita v lok, odprta in lakirana ročaja. Iz plemenitega jekla, rezili induktivno kaljeni (HRC 60); tudi za V2A-pločevino.

Uporaba:

Za rezanje krožnih izrezov in krivulj.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico