Škarje za pločevino, za luknje z rezili iz HSS jekla 300 mm

Št. art.: 761050 300
Popust
124,00 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 300 mm
Dolžina rezil 47 mm
Vrsta uporabe desnorezno
Vrsta izdelka Škarje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 761050 300
EAN/GTIN 4010220000311
Številka proizvajalca D407-300

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Glava škarij svetla, vitka; koničasta in odprta ročaja, lakirana oz. potopno lakirana.
Z rezili iz HSS (HRC 65). Posebej dolga življenjska doba rezil (za vse vrste pločevine; V2A pločevino in trdo pločevino do 1,0 mm).

Uporaba:

Za rezanje krivulj in kratke ravne reze.