Škarje za pločevino z rezili iz HSS jekla 350 mm

Št. art.: 760550 350
Popust
176,00 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 350 mm
Dolžina rezil 65 mm
Vrsta uporabe desnorezno
Vrsta izdelka Škarje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 760550 350
EAN/GTIN 4010220000403
Številka proizvajalca D418-350

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Glava škarij svetla, ročaja sta odprta in lakirana oz. potopno lakirana.
Z rezili iz HSS (HRC 65). Posebej dolga življenjska doba rezil (za vse vrste pločevine; V2A pločevino in trdo pločevino do 1,0 mm).

Uporaba:

Posebej za dolge in neprekinjene reze.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico