Škarje za pločevino plemenito jeklo, desnorezno, Celotna dolžina: 300mm

Št. art.: 760500 300
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 300 mm
Dolžina rezil 62 mm
Vrsta uporabe desnorezno
Vrsta izdelka Škarje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 760500 300
EAN/GTIN 4010220020555
Številka proizvajalca D218-300-H
Proizvajalec BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Glava škarij svetla, ročaja sta odprta in lakirana oz. potopno lakirana.
Iz plemenitega jekla, rezili induktivno kaljeni (HRC 60); tudi za V2A-pločevino.

Uporaba:

Posebej za dolge in neprekinjene reze.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico