Opis:
Uporaba:
Kontrolirano zategovanje vijakov v območju od 5 do 400 N-m / 3,7 do 300 lbf-ft
Nastavljiv, sproščujoč in robusten cevast momentni ključ s pravokotno posodo za industrijo in trgovino
Dizajn:
Klasificiran po DIN EN ISO 6789-2:2017 tip II razred A, kalibriran z največjim dovoljenim odstopanjem +/- 3 % in tako natančnejši od +/- 4 %
, zahtevanih v standardu
, vključno s sledljivim preskusnim certifikatom. sledljivo potrdilo o preskusu
Za nadzorovano desno in levo zategovanje
Trdna, barvana cevasta jeklena konstrukcija, s pocinkano pravokotno posodo (9x12 mm ali 14x18 mm) in visokokakovostnimi plastičnimi deli
Ergonomsko oblikovan, priročen ročaj iz črne plastike s pripomočkom za kalibracijo
Dvojna skala N-m in lbf-ft pod okencem z učinkom povečevalnega stekla
Z verniersko skalo za glavno skalo N-m za nastavitev vmesnih vrednosti skale
Sistem za odboj daje jasen otipljiv in zvočni signal sprožilca
Ergonomski sistem za nastavitev navora
Merilo za kalibracijo iz tovarne: 17,5 mm (9x12 mm) oz. 25 mm (14x18 mm)
Pravilo je mogoče uporabljati samo z orodji za vstavljanje z enakomerno velikostjo šiva - v nasprotnem primeru lahko pride do zamikov vrednosti
V odvisnosti od vstavljenega orodja je mogoče delo opravljati spredaj (npr. vstavljanje odprtega ključa) ali ob strani (npr. vstavljanje obojestranskega ključa z zaskočnim in vtičnim nastavkom).
Lastnosti:
- Razdalja ohišja - kvadratno središče: 25 mm
- Pogonska vtičnica, pravokotna: 14 x 18 mm
- Vrsta pogona/spremembe: Pravokotno držalo
- Smer zategovanja: Levo in desno
- Shranjevanje: Karton
- Sprostitveni mehanizem: sprostitev kratkega hoda
- Širina sprejemnika [mm]: 33 mm
- Razpon navora (min./max.) [lbf ft]: 60 lbf ft - 300 lbf ft
- Razpon navora (min./max.) [Nm]: 80 Nm - 400 Nm
- Območje uporabe:
- Sestavljanje
- Serijska sestava
- Izdelava
- Vzdrževanje in popravila
- Globina vstavljanja 1: 25,0 mm
- Skupna širina [mm]: 44 mm
- Skupna višina [mm]: 44 mm
- Skupna dolžina [mm]: 648,5 mm
- Višina montaže [mm]: 25 mm
- Kalibracijska dolžina [mm]: 579,2 mm
- Širina glave 1 [mm]: 33,0 mm
- Višina glave 1 [mm]: 25 mm
- Material: lakirana cevasta jeklena konstrukcija, s pocinkanim pravokotnikom
- Vernier Nm: 1 Nm
- Natančnost: +/- 3 %
- Potrdilo o preskusu: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Varovalka: Varnostna ključavnica
- Delitev lestvice: 10
- Razdelitev na lestvici [Nm]: 10 Nm
- Vrsta lestvice: Dvojni
- Velikost šiva [metrična]: 25,0 mm
- 1000 V izoliran: brez
- Fiksna nastavitev: brez
- Na voljo je registracija REACH: da
- Certifikat VDE: brez
- Ciljne skupine:
- Avtomobilska
- industrija
- gradbena in gospodarska vozila
- vojaška
- energetika
- stroji
- komunalne storitve
- servisi
- kmetijstvo
- nafta in plin