Momentni ključ TORCOFix FS 14 x 18 mm, 40-200 Nm

Št. art.: 7603580
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Momentni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7603580
    EAN/GTIN 4002805415122
    Številka proizvajalca 7603580
    L-število L60160 884

    Opis

    Opis:

    Uporaba:
    Kontrolirano zategovanje vijakov v območju od 5 do 200 N-m brez lestvice
    Fiksni, sprostitveni in robustni cevni momentni ključ s pravokotno posodo za industrijo in trgovino
    Naprava:
    Klasificiran v skladu z DIN EN ISO 6789-2:2017 tip II razred B, s sledljivim preskusnim potrdilom. Umerjeno z dovoljenim odstopanjem +/- 3 % ali več. Specifikacija standarda (+/- 4 %) je zaradi vaše varnosti presežena
    Za nadzorovano zategovanje z desno in levo roko
    Odporna, barvana cevasta jeklena konstrukcija s pocinkano pravokotno posodo (SE 9x12 mm ali 14x18 mm)
    Sistem za zategovanje daje jasen otipni in zvočni sprožilni signal
    Merilo za kalibriranje iz tovarne: 17,5 mm (9x12 mm) oz. 25 mm (14x18 mm)
    Za uporabo samo z orodji za vstavljanje z enotno merilno napravo - v nasprotnem primeru lahko pride do zamikov vrednosti
    Za uporabo vstavljenega orodja se lahko delo izvaja spredaj (npr. vstavitveni ključ) ali ob strani (npr. obojestranski vstavljeni ključ z ročico in vtičnico)
    Če je potrebna tovarniško določena nastavitev, ob naročilu navedite vrednost N-m (cena na zahtevo).

    Lastnosti:

    • Razdalja ohišja - kvadratno središče: 25 mm
    • Pogonska vtičnica, pravokotna: 14 x 18 mm
    • Vrsta pogona/spremembe: Pravokotno držalo
    • Smer zategovanja: Levo in desno
    • Shranjevanje: Plastična škatla
    • Sprostitveni mehanizem: sprostitev kratkega hoda
    • Širina sprejemnika [mm]: 33 mm
    • Razpon navora (min./max.) [Nm]: 40 Nm - 200 Nm
    • Območje uporabe:
      • Montaža
      • Serijska montaža
      • Fabrikacija
    • Skupna širina [mm]: 33 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 410 mm
    • Višina montaže [mm]: 25 mm
    • Kalibracijska dolžina [mm]: 357 mm
    • Material: lakirana cevasta jeklena konstrukcija, s pocinkanim pravokotnikom
    • Natančnost: +/- 3 %
    • Potrdilo o preskusu: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Varovalka: Varnostna ključavnica
    • Vrsta lestvice: brez
    • Velikost šiva [metrična]: 25,0 mm
    • 1000 V izoliran: brez
    • Fiksna nastavitev: da
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez
    • Ciljne skupine:
      • Avtomobilska industrija
      • Industrija
      • Vojaška industrija
      • Energija
      • Mehanska industrija
      • Servisna dejavnost
      • Uporabna dejavnost

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico