Opis:
Uporaba:
Kontrolirano zategovanje vijakov v območju od 5 do 200 N-m brez lestvice
Fiksni, sprostitveni in robustni cevni momentni ključ s pravokotno posodo za industrijo in trgovino
Naprava:
Klasificiran v skladu z DIN EN ISO 6789-2:2017 tip II razred B, s sledljivim preskusnim potrdilom. Umerjeno z dovoljenim odstopanjem +/- 3 % ali več. Specifikacija standarda (+/- 4 %) je zaradi vaše varnosti presežena
Za nadzorovano zategovanje z desno in levo roko
Odporna, barvana cevasta jeklena konstrukcija s pocinkano pravokotno posodo (SE 9x12 mm ali 14x18 mm)
Sistem za zategovanje daje jasen otipni in zvočni sprožilni signal
Merilo za kalibriranje iz tovarne: 17,5 mm (9x12 mm) oz. 25 mm (14x18 mm)
Za uporabo samo z orodji za vstavljanje z enotno merilno napravo - v nasprotnem primeru lahko pride do zamikov vrednosti
Za uporabo vstavljenega orodja se lahko delo izvaja spredaj (npr. vstavitveni ključ) ali ob strani (npr. obojestranski vstavljeni ključ z ročico in vtičnico)
Če je potrebna tovarniško določena nastavitev, ob naročilu navedite vrednost N-m (cena na zahtevo).
Lastnosti:
- Razdalja ohišja - kvadratno središče: 17,5 mm
- Pogonska vtičnica, pravokotna: 9 x 12 mm
- Vrsta pogona/spremembe: Pravokotno držalo
- Smer zategovanja: Levo in desno
- Shranjevanje: Plastična škatla
- Sprostitveni mehanizem: sprostitev kratkega hoda
- Širina sprejemnika [mm]: 22 mm
- Razpon navora (min./max.) [Nm]: 5 Nm - 25 Nm
- Območje uporabe:
- Montaža
- Serijska montaža
- Fabrikacija
- Globina vstavljanja 1: 16,0 mm
- Skupna širina [mm]: 22 mm
- Skupna dolžina [mm]: 186 mm
- Višina montaže [mm]: 18,5 mm
- Kalibracijska dolžina [mm]: 134 mm
- Material: lakirana cevasta jeklena konstrukcija, s pocinkanim pravokotnikom
- Natančnost: +/- 3 %
- Potrdilo o preskusu: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Varovalka: Varnostna ključavnica
- Vrsta lestvice: brez
- Velikost šiva [metrična]: 17,5 mm
- 1000 V izoliran: brez
- Fiksna nastavitev: da
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez
- Ciljne skupine:
- Avtomobilska industrija
- Industrija
- Vojaška industrija
- Energija
- Mehanska industrija
- Servisna dejavnost
- Uporabna dejavnost