Momentni ključ TORCOFix K 1/2″ 60-300 Nm

Št. art.: 7601880
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Momentni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7601880
    EAN/GTIN 4002805455036
    Številka proizvajalca 7601880
    L-število L60160 223

    Opis

    Opis:

    Uporaba:
    Kontrolirano zategovanje vijakov v razponu od 1 do 850 N-m (vodilni vijaki M3 - 6,9 do M24 - 8,8, M30 - 5. 6)
    Nastavljiv, sproščujoč in robusten cevasti momentni ključ z vgrajeno zaskočnico s kvadratnim pogonom za industrijo in trgovino
    Način izdelave:
    Klasificiran po standardu DIN EN ISO 6789-2:2017 tip II razred A, kalibriran z največjim dovoljenim odstopanjem +/- 3 % in tako natančnejši od +/- 4 % (4549-00 +/- 6%)
    zahtevanih v standardu
    vključno s ključem. Sledljivo potrdilo o preskusu
    Za nadzorovano zategovanje z desno in levo roko
    1/4″, 3/8″, 1/2″ gobasti pogon s kvadratno glavo in kroglično ključavnico. Od 3/4″ s potisnim kvadratnim gonilom in zatičem
    Odporna, barvana cevasta jeklena konstrukcija s pocinkano ključavnico in visokokakovostnimi plastičnimi deli
    Ergonomsko oblikovana, priročen ročaj iz črne plastike s pripomočkom za kalibracijo
    Dvojna skala N-m in lbf-ft pod okencem z učinkom povečevalnega stekla
    S nonijevo skalo za glavno skalo N-m za nastavitev vmesnih vrednosti skale
    Sistem za odboj daje jasen otipljiv in zvočni signal sprožilca
    Ergonomski sistem za nastavitev navora.

    Lastnosti:

    • Razdalja ohišja - kvadratno središče: 23 mm
    • Vrsta pogona/spremembe: Gobasta glava
    • kvadratni pogon [metrični]: 12,5 mm
    • Kvadrat pogona [palec]: 1/2″
    • Število zob: 48
    • Smer zategovanja: Levo in desno
    • Sprostitveni mehanizem: sprostitev kratkega hoda
    • Razpon navora (min./max.) [lbf ft]: 45 lbf ft - 220 lbf ft
    • Razpon navora (min./max.) [Nm]: 60 Nm - 300 Nm
    • Območje uporabe:
      • Sestavljanje
      • Vzdrževanje in popravila
    • Skupna širina [mm]: 52 mm
    • Skupna višina [mm]: 47 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 575 mm
    • Kalibracijska dolžina [mm]: 485,2 mm
    • Širina glave 1 [mm]: 46,0 mm
    • Višina glave 1 [mm]: 36 mm
    • Vernier Nm: 1 Nm
    • Natančnost: +/- 3 %
    • Potrdilo o preskusu: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Kotiček povratnega pomika: 7,5 °
    • Delitev lestvice: 10
    • Delitev lestvice [lbf ft]: 10 lbf ft
    • Razdelitev na lestvici [Nm]: 10 Nm
    • Vrsta lestvice: Dvojni
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez
    • Ciljne skupine:
      • Avtomobilska industrija
      • Industrijska
      • Stavbena in komercialna dejavnost
      • Potrošniška
      • Energetska
      • Tovarniška
      • Delniška
      • Servisna
      • Kmetijska
      • Naftna in plinska
      • Uporabna

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico