Opis:
Uporaba:
Kontrolirano zategovanje vijakov v razponu od 1 do 850 N-m (vodilni vijaki M3 - 6,9 do M24 - 8,8, M30 - 5. 6)
Nastavljiv, sproščujoč in robusten cevasti momentni ključ z vgrajeno zaskočnico s kvadratnim pogonom za industrijo in trgovino
Način izdelave:
Klasificiran po standardu DIN EN ISO 6789-2:2017 tip II razred A, kalibriran z največjim dovoljenim odstopanjem +/- 3 % in tako natančnejši od +/- 4 % (4549-00 +/- 6%)
zahtevanih v standardu
vključno s ključem. Sledljivo potrdilo o preskusu
Za nadzorovano zategovanje z desno in levo roko
1/4″, 3/8″, 1/2″ gobasti pogon s kvadratno glavo in kroglično ključavnico. Od 3/4″ s potisnim kvadratnim gonilom in zatičem
Odporna, barvana cevasta jeklena konstrukcija s pocinkano ključavnico in visokokakovostnimi plastičnimi deli
Ergonomsko oblikovana, priročen ročaj iz črne plastike s pripomočkom za kalibracijo
Dvojna skala N-m in lbf-ft pod okencem z učinkom povečevalnega stekla
S nonijevo skalo za glavno skalo N-m za nastavitev vmesnih vrednosti skale
Sistem za odboj daje jasen otipljiv in zvočni signal sprožilca
Ergonomski sistem za nastavitev navora.
Lastnosti:
- Razdalja ohišja - kvadratno središče: 22 mm
- Vrsta pogona/spremembe: Gobasta glava
- kvadratni pogon [metrični]: 12,5 mm
- Kvadrat pogona [palec]: 1/2″
- Število zob: 48
- Smer zategovanja: Levo in desno
- Sprostitveni mehanizem: sprostitev kratkega hoda
- Razpon navora (min./max.) [lbf ft]: 15 lbf ft - 75 lbf ft
- Razpon navora (min./max.) [Nm]: 20 Nm - 100 Nm
- Območje uporabe:
- Sestavljanje
- Vzdrževanje in popravila
- Skupna širina [mm]: 52 mm
- Skupna višina [mm]: 45 mm
- Skupna dolžina [mm]: 395 mm
- Kalibracijska dolžina [mm]: 303,2 mm
- Širina glave 1 [mm]: 44,0 mm
- Višina glave 1 [mm]: 36 mm
- Vernier Nm: 0,5 Nm
- Natančnost: +/- 3 %
- Potrdilo o preskusu: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Kotiček povratnega pomika: 7,5 °
- Delitev lestvice [lbf ft]: 5 lbf ft
- Razdelitev na lestvici [Nm]: 5 Nm
- Vrsta lestvice: Dvojni
- 1000 V izoliran: brez
- Fiksna nastavitev: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez
- Ciljne skupine:
- Avtomobilska industrija
- Industrijska
- Stavbena in komercialna dejavnost
- Potrošniška
- Energetska
- Tovarniška
- Delniška
- Servisna
- Kmetijska
- Naftna in plinska
- Uporabna