Ključi za cevne čaše , dolge šestkotnikne glave , kratke dvanajstkotnikne glave , komplet na stenskem panelu, 22 kosov.

Št. art.: 76.P22M
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 76.P22M
EAN/GTIN 3148515324802
Številka proizvajalca 76.P22M
L-število L60130 2489

Opis

Opis:

  • Ključ za glavo cevi, preluknjan: Ključ za močno zategovanje in rahljanje
  • Kratka dodekagonalna glava za kot vrtenja 30° in dolga šestkotna glava
  • Kratka izvrtana glava za navojne palice
  • Hromiran, satenast zaključek

Lastnosti:

  • Teža v kilogramih: 13,340

Obseg dobave:

  • A [mm]: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32
  • Objem: stenska tabela: PK.1

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico