Ključi za cevi , dolge šestkotnikne glave , kratke dodekagonalne glave , komplet v škatli, 10 kosov.

Št. art.: 76.JN10
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 76.JN10
EAN/GTIN 3148515324451
Številka proizvajalca 76.JN10
L-število L60130 2954

Opis

Opis:

  • Ključ za glavo cevi, preluknjan: Ključ za močno zategovanje in rahljanje
  • Kratka dodekagonalna glava za kot vrtenja 30° in dolga šestkotna glava
  • Kratka izvrtana glava za navojne palice
  • Hromiran, satenast zaključek

Lastnosti:

  • Teža v kilogramih: 2,160

Obseg dobave:

  • A [mm]: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19
  • Obal: karton

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico