Nasadni ključ zakrivljen 12x6 oldal 36 mm

Št. art.: 76.36
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 76.36
EAN/GTIN 3148511210802
Številka proizvajalca 76.36
L-število L60130 273

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Ključ z glavo za cevi, kanaliziran: Ključ za močno zategovanje in rahljanje
  • Kratka dvanajststranska glava za kot vrtenja 30° in dolga šesterokotna glava
  • Kratka glava s kanili za navojne palice
  • kromiran, satenast zaključek

Lastnosti:

  • A [mm]: 36
  • B [mm]: 49,5
  • d [mm]: 27,0
  • d1 [mm]: 24,0
  • H [mm]: 82
  • L [mm]: 370
  • L1 [mm]: 97
  • D [mm]: 35
  • [g]: 1700

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico