Nasadni ključ zakrivljen 12x6 oldal 32 mm

Št. art.: 76.32
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 76.32
    EAN/GTIN 3148511210406
    Številka proizvajalca 76.32
    L-število L60130 8085

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Ključ z glavo za cevi, kanaliziran: Ključ za močno zategovanje in rahljanje
    • Kratka dvanajststranska glava za kot vrtenja 30° in dolga šesterokotna glava
    • Kratka glava s kanili za navojne palice
    • kromiran, satenast zaključek

    Lastnosti:

    • A [mm]: 32
    • B [mm]: 44,5
    • d [mm]: 24,0
    • d1 [mm]: 22,6
    • H [mm]: 74
    • L [mm]: 330
    • L1 [mm]: 88
    • T [mm]: 31
    • [g]: 1400

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico