Nasadni ključ zakrivljen 12x6 oldal 28 mm

Št. art.: 76.28
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 76.28
EAN/GTIN 3148511210000
Številka proizvajalca 76.28
L-število L60130 6399

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Ključ z glavo za cevi, kanaliziran: Ključ za močno zategovanje in rahljanje
  • Kratka dvanajststranska glava za kot vrtenja 30° in dolga šesterokotna glava
  • Kratka glava s kanili za navojne palice
  • kromiran, satenast zaključek

Lastnosti:

  • A [mm]: 28
  • B [mm]: 39,5
  • d [mm]: 22,0
  • d1 [mm]: 19,0
  • H [mm]: 60
  • L [mm]: 290
  • L1 [mm]: 75
  • T [mm]: 28
  • [g]: 950

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico