Nasadni ključ zakrivljen 12x6 oldal SLS 27mm

Št. art.: 76.27SLS
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 76.27SLS
EAN/GTIN 3662424051937
Številka proizvajalca 76.27SLS

Opis

Opis:

  • Orodje z rešitvijo za pritrjevanje FACOM SLS, ki ščiti pred kakršno koli nevarnostjo padca
  • Različica ″obratnega″ vpetega kabla, ki jo je izbral in preizkusil FACOM, ohranja ergonomijo orodja
  • Ključ s piščaljo na glavi, preluknjan: Ključ za močno zategovanje in rahljanje
  • Kratka 12-kraka glava za kot vrtenja 30° in dolga 6-kraka glava
  • Kratka kanalizirana glava za navojne palice
  • Metrične mere: od 8 do 32 mm
  • Dizajn: satenasto kromiran

Lastnosti:

  • A [mm]: 27
  • B [mm]: 38
  • d [mm]: 22
  • d1 [mm]: 19
  • H [mm]: 58
  • L [mm]: 280
  • L1 [mm]: 73
  • [g]: 970

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico