Nasadni ključ zakrivljen 12x6 oldal 14 mm

Št. art.: 76.14
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 76.14
EAN/GTIN 3148511208601
Številka proizvajalca 76.14
L-število L60130 860

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Ključ z glavo za cevi, kanaliziran: Ključ za močno zategovanje in rahljanje
  • Kratka dvanajststranska glava za kot vrtenja 30° in dolga šesterokotna glava
  • Kratka glava s kanili za navojne palice
  • kromiran, satenast zaključek

Lastnosti:

  • A [mm]: 14
  • B [mm]: 21,0
  • d [mm]: 10,5
  • d1 [mm]: 9,0
  • H [mm]: 32
  • L [mm]: 160
  • L1 [mm]: 40
  • T [mm]: 13
  • [g]: 205

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico