Nasadni ključ zakrivljen 12x6 oldal SLS 13mm

Št. art.: 76.13SLS
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
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 76.13SLS
    EAN/GTIN 3662424051838
    Številka proizvajalca 76.13SLS
    L-število L60130 10882

    Opis

    Opis:

    • Orodje z rešitvijo za pritrjevanje FACOM SLS, ki ščiti pred kakršno koli nevarnostjo padca
    • Različica ″obratnega″ vpetega kabla, ki jo je izbral in preizkusil FACOM, ohranja ergonomijo orodja
    • Ključ s piščaljo na glavi, preluknjan: Ključ za močno zategovanje in rahljanje
    • Kratka 12-kraka glava za kot vrtenja 30° in dolga 6-kraka glava
    • Kratka kanalizirana glava za navojne palice
    • Metrične mere: od 8 do 32 mm
    • Dizajn: satenasto kromiran

    Lastnosti:

    • A [mm]: 13
    • B [mm]: 19,5
    • d [mm]: 9
    • d1 [mm]: 8
    • H [mm]: 30
    • L [mm]: 152
    • L1 [mm]: 38
    • [g]: 190

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico