Nasadni ključ zakrivljen 12x6 oldal 12 mm

Št. art.: 76.12
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 76.12
    EAN/GTIN 3148511208403
    Številka proizvajalca 76.12
    L-število L60130 862

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Ključ z glavo za cevi, kanaliziran: Ključ za močno zategovanje in rahljanje
    • Kratka dvanajststranska glava za kot vrtenja 30° in dolga šesterokotna glava
    • Kratka glava s kanili za navojne palice
    • kromiran, satenast zaključek

    Lastnosti:

    • A [mm]: 12
    • B [mm]: 18,0
    • d [mm]: 9,0
    • d1 [mm]: 8,0
    • H [mm]: 28
    • L [mm]: 144
    • L1 [mm]: 36
    • T [mm]: 11
    • [g]: 155

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico