Diagonalni rezalniki za električarje

Št. art.: 76 12 125
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 6 Kosov
  • Koraki naročila: 6 Kosov
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
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 76 12 125
EAN/GTIN 4003773048015
Številka proizvajalca 76 12 125
L-število L70010 514

Opis

Opis:

  • z ostrimi, natančno zaključenimi rezalnimi robovi
  • Rezili dodatno induktivno kaljeni, trdota rezil pribl. 63 HRC
  • inkrustiran spoj

Lastnosti:

  • Rezalne vrednosti srednje trde žice (premer): Ø 2,3 mm
  • Rezalne vrednosti trde žice (premer): Ø 1,5 mm
  • Rezalne vrednosti žice za klavir (premer): Ø 0,6 mm
  • Vrednosti rezanja mehke žice (premer): Ø 0,4 - 3 mm
  • Dolžina čeljusti (B): 16 mm
  • Debelina čeljusti (na stiku) (D): 9 mm
  • Širina glave (A): 14,5 mm
  • črno atramentirane
  • z večkomponentno prevleko
  • polirane
  • Rezalni rob s poševnim robom

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico