{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 600 mm | |
Mere držala (ovalna oblika) | 23×13 mm | |
Masa | 1,4 kg | |
Vrsta izdelka | Odpirač za zaboje |
Številka izdelka | 759855 600 | |
EAN/GTIN | 4049002086717 | |
Številka proizvajalca | R276 600 2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Odpirač za zaboje, Celotna dolžina: 600mm
po ponudbi
Na zalogi
229 kosov na zalogi
13,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
533 kosov na zalogi
9,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
686 kosov na zalogi
8,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
celotna dolžina | 600 mm | 600 mm | 500 mm |
Masa | 1,4 kg | 1,6 kg | 1,3 kg |
Vrsta izdelka | Odpirač za zaboje | Odpirač za zaboje | Odpirač za zaboje |