Montažna konica 20 mm

Št. art.: 759817 20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
55 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ konice 5 mm
    celotna dolžina 500 mm
    Dolžina konusa 170 mm
    Masa 1.035 g
    Vrsta izdelka Prebijači

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 759817 20
    EAN/GTIN 4049002112409
    Številka proizvajalca R449 500 1

    Opis

    Izvedba:

    Iz specialnega orodnega jekla, kaljen, udarna glava popuščana, 8-kotno držalo lakirano.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico