Pravokotni trn 16 mm

Št. art.: 759815 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
143 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala 16 mm
Dolžina dolgega kraka 450 mm
Dolžina kratkega kraka 130 mm
Dolžina konusa 80 mm
⌀ konice 6 mm
Masa 0,8 kg
Vrsta izdelka Montirno železo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 759815 16
EAN/GTIN 4049002024313
Številka proizvajalca R278 016 2

Opis

Izvedba:

Iz specialnega okroglega orodnega jekla, kaljen, zakrivljen 90°, konični delovni konci poboljšani, lakiran.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico