{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 250 mm | |
Vpenjalna širina za 6-kotnik | 40 mm | |
Območje vpenjanja za cevi do | 1.1/2 col | |
Norm | ISO 8976 | |
Material | Baker-berilij | |
brez iskrenja | Da | |
Vrsta izdelka | Cevne klešče in klešče papiga |
Številka izdelka | 759737 250 | |
EAN/GTIN | 7630027450033 | |
Številka proizvajalca | EC2500B |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Klešče papiga, brez iskrenja 250 mm
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
162,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.174 kosov na zalogi
14,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
brez iskrenja | Da | |
celotna dolžina | 250 | |
Norm | ISO 8976 | |
Material | Baker-berilij | |
Območje vpenjanja za cevi do | 1.1/2 | 1.1/2 |
Vpenjalna širina za 6-kotnik | 40 | 36 |
Vrsta izdelka | Cevne klešče in klešče papiga | Cevne klešče in klešče papiga |