Opis:
Ta STANDARD rezalna plošča je ekonomična rešitev, ko gre za ločevanje tirnic z bencinskimi ali električnimi izolatorji. Za uporabo v ekstremnih pogojih združuje stabilnost in zelo dober življenjska doba z učinkovitostjo rezanja in kratkim delovnim časom. Poleg tega se to orodje lahko uporablja tudi na visoko zmogljivih stacionarnih strojih.
Lastnosti:
- Oblika: 41 H rezalna plošča NARAVNOST, tkano.
- Velikost zrnja: 30
- Vs/max: 100 m/s.
- Ustreznost materiala: Tirnice
- Linija izdelkov: STANDARDNI
- Specifikacija: A30S-BFSRAIL /100
- dimenzija (D x G x v): 350 x 4 x 22,23 mm
- Premer: 350 mm
- Debelina: 4 mm
- Izvrtina: 22,23 mm
- Orodje za: Rezalnik moči
Prednosti:
- Izdelek ponuja krajše čase ločevanja z nizko silo: Tudi v primeru vlažnosti, mraza in temperaturnih nihanj
- Čiste in gole rezalne površine skrajšajo čas predelave in dela
- Zelo dobra življenjska doba in stabilnost
- Primeren tudi za zmogljive (več kot 5 kW) stacionarne stroje
Uporaba:
- Za odklop vodil
- Zasnovan za ročne rezalnike uporaba on električni ali bencinske motorje