Opis:
Basic Cut AND GRIND rezalna plošča je univerzalno orodje za vse zahteve rezanja in brušenja. Ta rezalna plošča je zasnovan tako, da se hitro in učinkovito loči z kotni brusilnik in brušenje. Z Cut AND GRIND rezalna plošča je mogoče z enim samim orodjem in v enem koraku obdelati aplikacije, kot so brušenje, brušenje in oblikovanje, kot tudi rezanje in grezenje.
Lastnosti:
- Oblika: 27 Cut IN ZMELJEMO
- Velikost zrnja: 30
- Vs/max: 72 m/s.
- Ustreznost materiala: Nerjavno jeklo, jeklo
- Linija izdelkov: BASIC
- Specifikacija: A 30 Q- BF
- dimenzija (D x U x v): 125 x 2,8 x 22,23 mm
- Premer: 125 mm
- Debelina: 2,8 mm
- Izvrtina: 22,23 mm
- Orodje za: Kotni brusilnik
Prednosti:
- Zahvaljujoč Cut IN MLETJU so aplikacije, kot so brušenje, posnemanje in oblikovanje, kot tudi rezanje in grezenje, možne z enim samim orodjem
- Izdelek ponuja dobro delovanje z najvišjimi varnostnimi standardi
Uporaba:
- Za obdelavo različnih jeklenih in nerjavnih jekel