Na voljo je alternativni izdelek:

Leseno kladivo 60 mm

Št. art.: 756002 60
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ glave (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina glave 120 mm
⌀ glave 60 mm
Dolžina ročaja 300 mm
Masa 370 g
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 756002 60
EAN/GTIN 2050002074484
Številka proizvajalca 0

Opis

Izvedba:

Glava kladiva iz belega bukovega lesa, peti sta rahlo zaobljeni. Kovinski plašč preprečuje, da bi glava razpadla. Z jesenovim ročajem.

Standard:

DIN 7462 B

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico