Prijemalne klešče ∙ samonastavljive

Št. art.: 755-6A
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
Vrsta izdelka Grip klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 755-6A
EAN/GTIN 4000896126569
Številka proizvajalca 755-6A
L-število L60140 4508

Opis

Opis:

  • Enoročno upravljanje in samodejna nastavitev
  • Nastavitev spremenljive vpenjalne sile
  • Enostavna in varna sprostitev – klešče ostanejo zaprte, dokler se sprostitev ne aktivira
  • CAM mehanizem – zagotavlja samodejno prilagajanje na vse velikosti, hkrati pa ohranja vpenjalno silo
  • Rezkarji za žice
  • Nedrseča površina
  • Dimenzije / dolžina: 161 mm
  • Neto teža (kg): 0,24 kg

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico