Drobilec, osmerokotni

Št. art.: 755.7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Izbijači

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 755.7
EAN/GTIN 7610733005406
Številka proizvajalca PB 755.7
L-število L60060 1469

Opis

Opis:

  • Dolomilec, izvlačevalec, osmerokoten, dolg
  • za varno izvlačenje ali prebijanje zakovic, čepov, vijakov ali pritrdilnih elementov
  • cilindrični trn najvišje trdote in trdnosti, izjemno vzdržljiv
  • posterno kaljena udarna glava, preprečuje drobljenje po standardnih specifikacijah
  • izdelano iz osemkotnega jekla, za varno rokovanje
  • posebna zlitina na osnovi vzmetnega jekla, izjemna elastičnost z visoko trdoto
  • lasersko označeno s serijsko številko, doživljenjska garancija
  • pri delu z udarnim orodjem upoštevajte varnostne predpise: www. pbst.ch/safe

Lastnosti:

  • Celotna dolžina: 150 mm
  • Cilindrična dolžina: 45 mm
  • Debelina držala za osmerokotno udarno orodje: 10 mm
  • Premer trna: 7 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico