Jesenov ročaj za kladivo z zagozdo 27 mm

Št. art.: 754400 27
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ glave kladiva (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina ročaja 265 mm
za ⌀ glave 27 mm
Vrsta izdelka roč.

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 754400 27
EAN/GTIN 4013288102072
Številka proizvajalca 05258002001

Opis

Primerno za:

Kladivo iz umetne mase art. 754200 in 754500.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico