Nadomestni nastavek iz poliuretana 32 mm

Št. art.: 754300 32
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
74 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ glave kladiva (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 102 L
⌀ glave kladiva 32 mm
Serija 102L
Barva rdeča
število kosov 1
Trdota srednje trda
Material Poliuretan
Vrsta izdelka Udarni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 754300 32
EAN/GTIN 4013288191076
Številka proizvajalca 05000615001

Opis

Primerno za:

Kladivo iz umetne mase art. 754200.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico