{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ glave kladiva | 50 mm | |
Dolžina glave z nastavki | 117 mm | |
Dolžina ročaja | 320 mm | |
Masa | 0,89 kg | |
Vrsta izdelka | Kladiva |
Številka izdelka | 754120 50 | |
EAN/GTIN | 4045197680440 | |
Številka proizvajalca | 754120 50 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mehko kladivo z najlonskimi nastavki in jeklenim srednjim delom 50 mm
po ponudbi
Na zalogi
524 kosov na zalogi
38,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
183 kosov na zalogi
42,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
687 kosov na zalogi
41,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Masa | 0,89 | 0,48 | 0,9 |
⌀ glave kladiva | 50 | 50 | 50 |
Dolžina glave z nastavki | 117 | 117 | |
Dolžina ročaja | 320 | 320 | |
Material ohišja | Jeklo | ||
Material ročaja | Jeklo | ||
Vrsta izdelka | Kladiva | Kladiva | Kladiva |