Oscilator - Stisnjen zrak - FEIN SuperCut MOtlx 6-25

Št. art.: 75360300010
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Vibracijski brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 75360300010
EAN/GTIN 4014586861906
Številka proizvajalca 75360300010

Opis

Opis:

  • Oscilator - stisnjen zrak
  • FEIN SuperCut MOtlx 6-25
  • Zmogljiv oscilator s stisnjenim zrakom za tovorno uporabo

Lastnosti:

  • Delovni tlak 6,3 bar
  • poraba zraka 0,6 m³/min
  • nihanja 20 000 1/min
  • širina cevi Ø 8 mm
  • držalo orodja šestkotno
  • ročna menjava orodja z vijakom, šestkotna vtičnica
  • amplituda 2 x 1,6°
  • masa po EPTA 0,90 kg

Prednosti:

  • Za profesionalno uporabo je na voljo širok nabor dodatne opreme
  • Zmogljivo nihajno gibanje z amplitudo 2 x 1,6 kotnih stopinj za največji napredek pri delu
  • Optimalno za odstranjevanje oblog na oknih tovornjakov, avtobusov in vlakov
  • Majhna velikost
  • Priložena je cev za dovod zraka in izpušna cev
  • Na delovnem območju ni puščanja zraka in oljne megle
  • Šestkotno držalo za orodje

Obseg dobave:

  • 2 ključa
  • 1 plastični kovček za orodje

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico