Nastavek iz mehke umetne mase TPE, za mehko kladivo SIMPLEX 50 mm

Št. art.: 753450 50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
70 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ glave kladiva (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Oznaka proizvajalca SIMPLEX
    ⌀ glave kladiva 50 mm
    Serija Mehko kladivo SIMPLEX
    Masa 90 g
    Barva modra
    število kosov 1
    Trdota mehka
    Material TPE-mehka
    Vrsta izdelka Udarni nastavek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 753450 50
    EAN/GTIN 4030618300946
    Številka proizvajalca 3201.050

    Opis

    Uporaba:

    Nastavek iz mehke umetne mase TPE, mehak, ne pušča barvnih sledi. Za polaganje keramičnih ploščic in parketa ter za montažo oken in vrat.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico